kovapuukahva, Kokonaispituus: 100mm

Tuote nro.: 519400 100
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 176 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 395

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 100 mm
Standardi DIN 395
sopii viilanpituudelle (litteät, kolmikulmaiset, puolipyöreät viilat) 100 mm
Sopii viilanpituudelle (nelikulma-, pyöröviilat) 150 mm - 200 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 519400 100
EAN / GTIN 2050001030658
Valmistaja Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Kuvaus

Malli:

Kovapuuta, PEFC-sertifioiduista metsistä, käteen sopiva muoto. Kiinnityshela saumatonta teräsputkea, painettu syvälle kahvaan; kädensija ei siksi halkea kiinnitettäessä viila kahvaan lyömällä. Kiinnityshela on pysyvästi kiinnitettynä kahvaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin