kovapuukahva 160 mm

Tuote nro.: 519400 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 042 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 395

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 160 mm
    Standardi DIN 395
    sopii viilanpituudelle (litteät, kolmikulmaiset, puolipyöreät viilat) 300 mm - 350 mm
    Sopii viilanpituudelle (nelikulma-, pyöröviilat) 350 mm
    Tuotetyyppi Kahva

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 519400 160
    EAN / GTIN 2050001029560

    Kuvaus

    Malli:

    Kovapuuta, PEFC-sertifioiduista metsistä, käteen sopiva muoto. Kiinnityshela saumatonta teräsputkea, painettu syvälle kahvaan; kädensija ei siksi halkea kiinnitettäessä viila kahvaan lyömällä. Kiinnityshela on pysyvästi kiinnitettynä kahvaan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin