kovapuukahva 80 mm

Tuote nro.: 519400 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
454 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 395

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 80 mm
Standardi DIN 395
sopii viilanpituudelle (litteät, kolmikulmaiset, puolipyöreät viilat) 100 mm
Sopii viilanpituudelle (nelikulma-, pyöröviilat) 100 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519400 80
EAN / GTIN 2050001030429

Kuvaus

Malli:

Kovapuuta, PEFC-sertifioiduista metsistä, käteen sopiva muoto. Kiinnityshela saumatonta teräsputkea, painettu syvälle kahvaan; kädensija ei siksi halkea kiinnitettäessä viila kahvaan lyömällä. Kiinnityshela on pysyvästi kiinnitettynä kahvaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin