kovapuukahva, Kokonaispituus: 120mm

Tuote nro.: 519400 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 270 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 395

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 120 mm
Standardi DIN 395
sopii viilanpituudelle (litteät, kolmikulmaiset, puolipyöreät viilat) 150 mm - 200 mm
Sopii viilanpituudelle (nelikulma-, pyöröviilat) 250 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519400 120
EAN / GTIN 2050001029546
Valmistajan numero 05004048001

Kuvaus

Malli:

Kovapuuta, PEFC-sertifioiduista metsistä, käteen sopiva muoto. Kiinnityshela saumatonta teräsputkea, painettu syvälle kahvaan; kädensija ei siksi halkea kiinnitettäessä viila kahvaan lyömällä. Kiinnityshela on pysyvästi kiinnitettynä kahvaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin