Työkalusarja V / 100 osaa − perusvarustus

Tuote nro.: 680570
Kopioi
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotenro, paristot/akut 081557 LR3
Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 680570
Kopioi
EAN / GTIN 2050001021854
Kopioi
Valmistaja Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Kuvaus

Käyttö:

Käyttökelpoisia sarjoja säilytettäväksi työkaluvaunuissa, työpöydissä, laatikkokaapeissa jne.

Toimituksen sisältö:

Tajima rullamitta: 1 kpl nro 462300 koko 5
DICK puolipyöreä viila 200 mm, hakkaus: 1 kpl nro 513200 koko 200
Kovapuinen viilankahva: 1 kpl nro 519400 koko 120
Avainviilasarja peltikotelossa: 1 kpl nro 518950 (6-os.)
Teräsharja, käsikäyttöinen: 1 kpl nro 575000 koko 4
GARANT-kaksipääkiintoavainsarja: 1 kpl nro 610610 koko 10 (6×7 - 27×30 mm)
GARANT-kaksoislenkkiavainsarja: 1 kpl nro 615610 koko 10 (6×7 - 27×30 mm)
Taivutettu ruuvinväänninsarja kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 626072 koko 8 (2 - 10 mm)
Hylsyavainsarja 1/2 tuumaa sis. väänninosat: 1 kpl nro 638018 koko 12 (33-os.)
Uraruuvinväänninsarja: 1 kpl nro 660711 koko 5 (3,5 - 8 mm)
Jännitteentarkistin 150 − 250 V: 1 kpl nro 665014 koko 2,5
PB Swiss Tools uraruuvimeisseli, lyhyt: 1 kpl nro 664100 koko 6,5
PB Swiss Tools -ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 668000 koko 2K
Ruuvinväänninsarja Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 668411 koko 3 (1-3)
GARANT Voimayhdistelmäpihdit, kromatut: 1 kpl nro 700340 koko 180
KNIPEX® vesipumppupihdit: 1 kpl nro 705700 koko 250
GARANT-sivuleikkuri, kromattu: 1 kpl nro 724840 koko 160
RENNSTEIG-laakataltta: 1 kpl nro 740500 koko 175
RENNSTEIG lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro 745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Lukkosepänvasara: 1 kpl nro 750125 koko 500
Wera muovivasara, uretaanivaihtopäät: 1 kpl nro 754200 koko 32
PB Swiss Tools purasin 200 mm pitkä, muovikahva: 1 kpl nro 831600 koko 110
RENNSTEIG kolmikulmainen kaavin, puuvarsi: 1 kpl nro 836010 koko 150
RENNSTEIG lattakaavin, puukahva: 1 kpl nro 837020 koko 200
Tajima yleisveitsi, 18 mm:n terä: 1 kpl nro 845030 koko 2K
Muovinen öljypullo, messinkiputki: 1 kpl nro 083529 koko 80
Teleskooppimagneettinostin: 1 kpl nro 081650 (pituus 160 − 670 mm)
Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 BLACK

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin