Työkalusarja A / 95 osaa − perusvarustus

Tuote nro.: 680560
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotenro, paristot/akut 081557 LR3
Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 680560
EAN / GTIN 2050001021847
Valmistaja Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Kuvaus

Käyttö:

Käyttökelpoisia sarjoja säilytettäväksi työkaluvaunuissa, työpöydissä, laatikkokaapeissa jne.

Toimituksen sisältö:

Tajima rullamitta: 1 kpl nro 462300 koko 5
DICK puolipyöreä viila, hakkaus 2: 1 kpl nro 513200 koko 200
Kovapuinen viilankahva: 1 kpl nro 519400 koko 120
Avainviilasarja peltikotelossa: 1 kpl nro 518950 (6-os.)
Teräsharja, käsikäyttöinen: 1 kpl nro 575000 koko 4
Stahlwille® kaksipäinen kiintoavainsarja: 1 kpl nro 611000 koko 10 (6×7 - 27×30 mm)
Stahlwille® kaksipäinen lenkkiavainsarja: 1 kpl nro 615500 koko 10 (6×7 - 27×30 mm)
Taivutettu ruuvinväänninsarja kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 626072 koko 8 (2 - 10mm)
Stahlwille® hylsyavainvalikoima 1/2 tuumaa, sis. väänninosat: 1 kpl nro 637916 koko 6 (28-os.)
Wera uraruuvimeisselisarja: 1 kpl nro 660110 koko 6 (3,5 - 10 mm)
Jännitteentarkistin 150 − 250 V: 1 kpl nro 665014 koko 2,5
PB Swiss Tools uraruuvimeisseli, lyhyt: 1 kpl nro 664100 koko 6,5
Wera lyhyt ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 668260 koko 2S
Wera ruuvimeisselisarja Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 667710 koko 3 (3-osainen)
KNIPEX® voimayhdistelmäpihdit, kromatut: 1 kpl nro 700400 koko 180
KNIPEX® vesipumppupihdit: 1 kpl nro 705900 koko 250
KNIPEX® sivuleikkuri, kromattu: 1 kpl nro 724861 koko 160
RENNSTEIG lattataltta: 1 kpl nro 740500 koko 175
RENNSTEIG lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro 745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
GARANT-lukkosepänvasara: 1 kpl nro 750110 koko 500
Wera muovivasara, uretaanivaihtopäät: 1 kpl nro 754200 koko 32
PB Swiss Tools purasin, muovikahva: 1 kpl nro 831600 koko 110
RENNSTEIG kolmikulmainen kaavin, puuvarsi: 1 kpl nro 836010 koko 150
RENNSTEIG lattakaavin, puukahva: 1 kpl nro 837020 koko 200
Tajima yleisveitsi, 18 mm:n terä: 1 kpl nro 845030
Muovinen öljypullo, messinkiputki: 1 kpl nro 083529 koko 80
Teleskooppimagneettinostin: 1 kpl nro 081650 (pituus 160 – 670 mm)
Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 BLACK

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin