{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 50 mm - 75 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 19 mm | |
Tuntoräikkä | kyllä | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Säätömittojen määrä | 1 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420402 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197367341 | |
Valmistajan numero | 420402 50-75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaarimikrometri 50-75 mm
pyynnöstä
Varastossa
260 kappaletta varastossa
106,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
66,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mittausalue | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Karan ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |