{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 125 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 19 mm | |
Tuntoräikkä | kyllä | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Säätömittojen määrä | 1 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420402 125-150 | |
EAN / GTIN | 4045197471598 | |
Valmistajan numero | 420402 125-150 |