{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 25 mm - 50 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 19 mm | |
Tuntoräikkä | kyllä | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Säätömittojen määrä | 1 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420402 25-50 | |
EAN / GTIN | 4045197367334 | |
Valmistajan numero | 420402 25-50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaarimikrometri 25-50 mm
pyynnöstä
Varastossa
412 kappaletta varastossa
88,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
50,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tuntoräikkä | kyllä | kyllä |
Mittausalue | 25 ;50 | 25 ;50 |
Mittarummun ⌀ | 19 | 20,5 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 |
Karan ⌀ | 6,5 | 6,5 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |