{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 25 mm - 50 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 20,5 mm | |
Tuntoräikkä | kyllä | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420430 25-50 | |
EAN / GTIN | 4062406237714 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kaarimikrometri 25-50 mm
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
50,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
462 kappaletta varastossa
88,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 |
Tuntoräikkä | kyllä | kyllä |
Mittarummun ⌀ | 20,5 | 19 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |