{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 75 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 20,5 mm | |
Tuntoräikkä | kyllä | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420430 75-100 | |
EAN / GTIN | 4062406237738 | |
Valmistajan numero | 420430 75-100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaarimikrometri 75-100 mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
90,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 |
Tuntoräikkä | kyllä | kyllä |
Mittausalue | 75 ;100 | 75 ;100 |
Mittarummun ⌀ | 20,5 | 19 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 |
Karan ⌀ | 6,5 | 6,5 |