{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 50 mm - 75 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 20,5 mm | |
Tuntoräikkä | kyllä | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420430 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406237721 | |
Valmistajan numero | 420430 50-75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaarimikrometri 50-75 mm
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
65,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
265 kappaletta varastossa
103,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 |
Mittausalue | 50 ;75 | 50 ;75 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 |
Karan ⌀ | 6,5 | 6,5 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |