{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 75 mm - 100 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 3 µm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420200 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197203793 | |
Valmistajan numero | 420200 75-100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kaarimikrometri, Mittausalue: 75-100mm
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
62,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
92,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Karan ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |