Kaarimikrometri 75-100 mm

Tuote nro.: 420402 75-100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 35,02 € /kpl
  • 64,40 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 75 mm - 100 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
Karan ⌀ 6,5 mm
Mittarummun ⌀ 19 mm
Tuntoräikkä kyllä
mittaustekniikka analoginen
Säätömittojen määrä 1
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 420402 75-100
EAN / GTIN 4045197367358
Valmistajan numero 420402 75-100

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.
Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla.
Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Mittarumpu kromattu heijastamattomaksi.
Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.
Yhdistetty tuntoräikkä, käytettäväksi yhdellä kädellä ja pitimessä.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 − 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kaarimikrometri  75-100 mm

Kaarimikrometri 75-100 mm

pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
90,62 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Lukema 0,01 0,01
Tuntoräikkä kyllä kyllä
Mittausalue 75 ;100 75 ;100
Mittarummun ⌀ 19 20,5
Mittarummun asteikko 1/50 1/50
Standardi DIN 863 DIN 863
Karan ⌀ 6,5 6,5

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin