Kaarimikrometri 100-125 mm

Tuote nro.: 420402 100-125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 102,35 € /kpl
  • 53,19 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 100 mm - 125 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
Karan ⌀ 6,5 mm
Mittarummun ⌀ 19 mm
Tuntoräikkä kyllä
mittaustekniikka analoginen
Säätömittojen määrä 1
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 420402 100-125
EAN / GTIN 4045197471581

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.
Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla.
Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Mittarumpu kromattu heijastamattomaksi.
Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.
Yhdistetty tuntoräikkä, käytettäväksi yhdellä kädellä ja pitimessä.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 − 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin