Asetusmitta 100 mm

Tuote nro.: 421100 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 11,33 € /kpl
  • 32,78 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 863
    Kokonaispituus 100 mm
    Tuotetyyppi Kaarimikrometrin asetustulkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 421100 100
    EAN / GTIN 4946368026831
    Valmistajan numero 421100 100

    Kuvaus

    Malli:

    Asetusmitat, hienoläpätyt mittauspinnat. Käsisuoja ja tosimitan arvo.

    Käyttö:

    Kaarimikrometrien säätämiseen ja yleisesti tarkistamistehtäviin.

    Ohje:

    Säätömitat 2000 mm:iin asti saatavana tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin