Asetusmitta 50 mm

Tuote nro.: 421100 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 11,33 € /kpl
  • 32,78 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Kokonaispituus 50 mm
Tuotetyyppi Kaarimikrometrin asetustulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421100 50
EAN / GTIN 4946368026817
Valmistajan numero 421100 50

Kuvaus

Malli:

Asetusmitat, hienoläpätyt mittauspinnat. Käsisuoja ja tosimitan arvo.

Käyttö:

Kaarimikrometrien säätämiseen ja yleisesti tarkistamistehtäviin.

Ohje:

Säätömitat 2000 mm:iin asti saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin