{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ D1 | 77,7 mm | |
Ulko-⌀ D | 107,5 mm | |
Ulko-⌀:n toleranssi | h9 | |
D2 pienin kiinnitys-⌀ | 29,3 mm | |
⌀ D3 | M 16 | |
⌀ D4 | M 6/92,5 | |
H | 45,5 mm | |
H1 | 37,6 mm | |
Kiinnitysvoima | 44,5 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 280 Nm | |
Suurin puristusteho | 0,38 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitystuurna |
Tuotekoodi | 370015 77,7 | |
EAN / GTIN | 4046368384006 | |
Valmistajan numero | 38400 |