Läpireiän kiinnitystuurna 35,3 mm

Tuote nro.: 370015 35,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D1 35,3 mm
Ulko-⌀ D 56 mm
Ulko-⌀:n toleranssi h9
D2 pienin kiinnitys-⌀ 23 mm
⌀ D3 M 12
⌀ D4 M 4/45,5
H 31,8 mm
H1 25,4 mm
Kiinnitysvoima 26,3 kN
Suurin kiristysmomentti 150 Nm
Suurin puristusteho 0,38 mm
Tuotetyyppi Kiinnitystuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370015 35,3
EAN / GTIN 4046368382507
Valmistajan numero 38250

Kuvaus

Malli:

  • Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruuvin.
  • 5-sivuinen työstö mahdollinen.
  • Erittäin hyvä toistotarkkuus.
  • Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-⌀:lla.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin