Läpireiän kiinnitystuurna 27 mm

Tuote nro.: 370015 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D1 27 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
Ulko-⌀:n toleranssi h9
D2 pienin kiinnitys-⌀ 18 mm
⌀ D3 M 10
⌀ D4 M 4/39,4
H 28,6 mm
H1 22,2 mm
Kiinnitysvoima 20 kN
Suurin kiristysmomentti 60 Nm
Suurin puristusteho 0,38 mm
Tuotetyyppi Kiinnitystuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370015 27
EAN / GTIN 4046368382002
Valmistajan numero 38200

Kuvaus

Malli:

  • Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruuvin.
  • 5-sivuinen työstö mahdollinen.
  • Erittäin hyvä toistotarkkuus.
  • Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-⌀:lla.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin