{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ D1 | 12,4 mm | |
Ulko-⌀ D | 29,72 mm | |
Ulko-⌀:n toleranssi | h9 | |
D2 pienin kiinnitys-⌀ | 7,2 mm | |
⌀ D3 | M 4 | |
⌀ D4 | M 3/21 | |
H | 21,8 mm | |
H1 | 16 mm | |
Kiinnitysvoima | 4,2 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 5 Nm | |
Suurin puristusteho | 0,25 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitystuurna |
Tuotekoodi | 370015 12,4 | |
EAN / GTIN | 4046368380503 | |
Valmistajan numero | 38050 |