{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ D1 | 7,4 mm | |
Ulko-⌀ D | 20 mm | |
Ulko-⌀:n toleranssi | h9 | |
D2 pienin kiinnitys-⌀ | 4,1 mm | |
⌀ D3 | M 2 | |
⌀ D4 | M 2/13,7 | |
H | 10,7 mm | |
H1 | 7,6 mm | |
Kiinnitysvoima | 1,1 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 0,7 Nm | |
Suurin puristusteho | 0,13 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitystuurna |
Tuotekoodi | 370015 7,4 | |
EAN / GTIN | 4046368380008 | |
Valmistajan numero | 38000 |