Läpireiän kiinnitystuurna 14,2 mm

Tuote nro.: 370015 14,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D1 14,2 mm
Ulko-⌀ D 31,5 mm
Ulko-⌀:n toleranssi h9
D2 pienin kiinnitys-⌀ 12,2 mm
⌀ D3 M 6
⌀ D4 M 3/23,1
H 24,9 mm
H1 19 mm
Kiinnitysvoima 8,5 kN
Suurin kiristysmomentti 17 Nm
Suurin puristusteho 0,33 mm
Tuotetyyppi Kiinnitystuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370015 14,2
EAN / GTIN 4046368381005
Valmistajan numero 38100

Kuvaus

Malli:

  • Perusrunko rakenneterästä, sisältää teräsruuvin.
  • 5-sivuinen työstö mahdollinen.
  • Erittäin hyvä toistotarkkuus.
  • Perusrungon helppo työstö halutulla kiinnitys-⌀:lla.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen käytössä olevaan reikään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin