{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | |
Ulko-⌀ | 52 mm | |
Pituus suljettu | 105 mm | |
Poraistukkakartio | B 18 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 17,431 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341420 16/18 | |
EAN / GTIN | 4045197883278 | |
Valmistajan numero | 341420 16/18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Itsekiristyvä poraistukka, Tyyppi: 16/18
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 52 mm | 50,5 mm |
Poraistukkakartio | B 18 | B 18 |
Pituus suljettu | 105 mm | 110,9 mm |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 17,431 mm | 17,431 mm |
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |