{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ | 40 mm | |
Pituus suljettu | 86 mm | |
Poraistukkakartio | B 12 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341420 10/12 | |
EAN / GTIN | 4045197883223 | |
Valmistajan numero | 341420 10/12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Itsekiristyvä poraistukka 10/12
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 40 | 34,3 |
Poraistukkakartio | B 12 | B 12 |
Pituus suljettu | 86 | 79,4 |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 | 12,065 |
Kiinnitysalue | 0 ;10 | 0 ;10 |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |