{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 47 mm | |
Pituus suljettu | 103 mm | |
Poraistukkakartio | B 12 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341420 13/12 | |
EAN / GTIN | 4045197883247 | |
Valmistajan numero | 341420 13/12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Itsekiristyvä poraistukka 13/12
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
86,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
87,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 47 | 42,5 |
Poraistukkakartio | B 12 | B 12 |
Pituus suljettu | 103 | 97 |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 | 12,065 |
Kiinnitysalue | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |