{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 42,5 mm | |
Pituus suljettu | 97 mm | |
Poraistukkakartio | B 12 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341425 13/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088361 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Itsekiristyvä poraistukka 13/12
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
86,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
84,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 42,5 | 47 |
Poraistukkakartio | B 12 | B 12 |
Pituus suljettu | 97 | 103 |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 | 12,065 |
Kiinnitysalue | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |