{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ | 43 mm | |
Pituus suljettu | 92 mm | |
Poraistukkakartio | B 16 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341425 10/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088354 | |
Valmistajan numero | 341425 10/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Itsekiristyvä poraistukka 10/16
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
100,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
99,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 43 | 40 |
Poraistukkakartio | B 16 | B 16 |
Pituus suljettu | 92 | 86 |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 | 15,733 |
Kiinnitysalue | 0 ;10 | 0 ;10 |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |