{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | |
Ulko-⌀ | 50,5 mm | |
Pituus suljettu | 110,9 mm | |
Poraistukkakartio | B 18 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 17,431 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341425 16/18 | |
EAN / GTIN | 4062406088392 | |
Valmistajan numero | 341425 16/18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Itsekiristyvä poraistukka 16/18
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa
114,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
113,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 50,5 | 52 |
Poraistukkakartio | B 18 | B 18 |
Pituus suljettu | 110,9 | 105 |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 17,431 | 17,431 |
Kiinnitysalue | 3 ;16 | 3 ;16 |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |