{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 42,5 mm | |
Pituus suljettu | 101,6 mm | |
Poraistukkakartio | B 16 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341425 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088378 | |
Valmistajan numero | 341425 13/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Itsekiristyvä poraistukka, Tyyppi: 13/16
pyynnöstä
Varastossa
298 kappaletta varastossa
109,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
109,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 42,5 mm | 47 mm |
Poraistukkakartio | B 16 | B 16 |
Pituus suljettu | 101,6 mm | 103 mm |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |