{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ | 40 mm | |
Pituus suljettu | 86 mm | |
Poraistukkakartio | B 16 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341420 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883230 | |
Valmistajan numero | 341420 10/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Itsekiristyvä poraistukka, Tyyppi: 10/16
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 40 mm | 43 mm |
Poraistukkakartio | B 16 | B 16 |
Pituus suljettu | 86 mm | 92 mm |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Kiinnitysalue | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |