{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | |
Ulko-⌀ | 52 mm | |
Pituus suljettu | 105 mm | |
Poraistukkakartio | B 16 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341420 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883261 | |
Valmistajan numero | 341420 16/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Itsekiristyvä poraistukka 16/16
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 52 | 50,5 |
Poraistukkakartio | B 16 | B 16 |
Pituus suljettu | 105 | 106,7 |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 | 15,733 |
Kiinnitysalue | 3 ;16 | 3 ;16 |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |