{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 13/12 | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 42,5 mm | |
Pituus suljettu | 90 mm | |
Poraistukkakartio | B 12 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341400 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018546 | |
Valmistajan numero | 871046 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Itsekiristyvä poraistukka Supra, Tyyppi: 13/12
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
114,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
86,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
87,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 42,5 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Poraistukkakartio | B 12 | B 12 | B 12 |
Pituus suljettu | 90 mm | 103 mm | 97 mm |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
tyyppi | 13/12 | ||
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |