{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 10/12 | |
Kiinnitysalue | 0 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ | 40,2 mm | |
Pituus suljettu | 86,1 mm | |
Poraistukkakartio | B 12 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341400 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208189765 | |
Valmistajan numero | 871040 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Itsekiristyvä poraistukka Supra 10/12
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 40,2 | 40 | 34,3 |
Poraistukkakartio | B 12 | B 12 | B 12 |
Pituus suljettu | 86,1 | 86 | 79,4 |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Kiinnitysalue | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
tyyppi | 10/12 | ||
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |