{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 16/16 | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | |
Ulko-⌀ | 51 mm | |
Pituus suljettu | 107 mm | |
Poraistukkakartio | B 16 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341400 16/16 | |
EAN / GTIN | 4019208191911 | |
Valmistajan numero | 871064 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Itsekiristyvä poraistukka Supra, Tyyppi: 16/16
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
153,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
213 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 51 mm | 52 mm | 50,5 mm |
Poraistukkakartio | B 16 | B 16 | B 16 |
Pituus suljettu | 107 mm | 105 mm | 106,7 mm |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |