{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6 | |
Kiinnitysalue | 0 mm - 6,5 mm | |
Ulko-⌀ | 32 mm | |
Pituus suljettu | 65,6 mm | |
Poraistukkakartio | B 10 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 10,094 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341400 6 | |
EAN / GTIN | 4019208009544 | |
Valmistajan numero | 871022 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Itsekiristyvä poraistukka Supra, Tyyppi: 6
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
124,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
94,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 32 mm | 37 mm |
Poraistukkakartio | B 10 | B 10 |
Pituus suljettu | 65,6 mm | 78 mm |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 10,094 mm | 10,094 mm |
Kiinnitysalue | 0 mm - 6,5 mm | 0 mm - 8 mm |
tyyppi | 6 | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |