{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kärkikulma | 60 astetta | |
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 96 mm | |
Hyötypituus B | 134 mm | |
Kovametalliosan ⌀ H | 18 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 49 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 2 600 min-1 | |
Työkappaleen paino | 2 000 kg | |
Kovametallikärki | kyllä | |
Malli | pyörivä | |
Puristuskara | kyllä | |
Aksiaalivoima | 6,6 kN | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321240 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572457 | |
Valmistajan numero | 321240 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pyörivä sorvin keskiökärki kovametallikärjellä ja irrotusmutterilla, Morsekartio (MK): 5
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
1 521,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
876,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
624,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
522,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
494,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
414,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 2 000 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 2 000 kg | 1 500 kg | 2 000 kg |
Rungon ⌀ D | 96 mm | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morsekartio | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Hyötypituus B | 134 mm | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 143 mm | 128,5 mm |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |