{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kärkikulma | 60 astetta | |
Morsekartio | MK2 | |
Rungon ⌀ D | 45 mm | |
Hyötypituus B | 76 mm | |
Kovametalliosan ⌀ H | 11 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 26 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 5 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 150 kg | |
Kovametallikärki | kyllä | |
Malli | pyörivä | |
Puristuskara | kyllä | |
Aksiaalivoima | 1,78 kN | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321240 2 | |
EAN / GTIN | 4062406572426 | |
Valmistajan numero | 321240 2 |