{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kärkikulma | 60 astetta | |
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 76 mm | |
Hyötypituus B | 112 mm | |
Kovametalliosan ⌀ H | 14 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 43 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 200 min-1 | |
Työkappaleen paino | 750 kg | |
Kovametallikärki | kyllä | |
Malli | pyörivä | |
Puristuskara | kyllä | |
Aksiaalivoima | 4,3 kN | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321240 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572440 | |
Valmistajan numero | 321240 4 |