{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kärkikulma | 60 astetta | |
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 60 mm | |
Hyötypituus B | 95 mm | |
Kovametalliosan ⌀ H | 14 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 36 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 4 300 min-1 | |
Työkappaleen paino | 400 kg | |
Kovametallikärki | kyllä | |
Malli | pyörivä | |
Puristuskara | kyllä | |
Aksiaalivoima | 2,55 kN | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321240 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572433 | |
Valmistajan numero | 321240 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyörivä sorvin keskiökärki kovametallikärjellä ja irrotusmutterilla 3
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
888,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
1 144,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 400 | 400 |
Rungon ⌀ D | 60 | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 | 0,005 |
Morsekartio | MK3 | MK3 |
Hyötypituus B | 95 | |
Kärjen pituus C | 36 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki |