{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 92 mm | |
Hyötypituus B | 146 mm | |
Suurin kärjen ⌀ A | 40 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 500 min-1 | |
Työkappaleen paino | 1 000 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321405 5 | |
EAN / GTIN | 4045197720962 | |
Valmistajan numero | 321405 5 |