Pyörivä keskiökärki iskunvaimennus 3

Tuote nro.: 321405 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Morsekartio MK3
    Rungon ⌀ D 60 mm
    Hyötypituus B 95 mm
    Suurin kärjen ⌀ A 25 mm
    Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
    Enimmäiskierrosluku 5 000 min-1
    Työkappaleen paino 300 kg
    Tuotetyyppi Keskityskärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 321405 3
    EAN / GTIN 4045197720948
    Valmistajan numero 321405 3

    Kuvaus

    Malli:

    • Kärkikulma 60°.
    • Kärki jousitettu paineen ja pituuden tasoittamiseksi, iskunvaimennus.
    • Kärki läpikarkaistua työkaluterästä, hiottu tarkasti laakeroinnin mukaan.
    • Tarkka rullalaakerointi, voitelu koko käyttöikää varten.
    • Akselin rengastiiviste estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.
    • Erittäin jäykkä rakenne, varressa lisälaakerointi.
    • Koko työkalu karkaistu ja hiottu.

    Tarkka mitoitus.

    Kuvaus:

    Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
    Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

    Käyttö:

    • Iskumaisten rasitusten vaimentamiseen.
    • Työkappaleiden pituudenvaihteluiden tasaamiseen.
    • Käytettäväksi yhdessä vääntiökärkien kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin