{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 88 mm | |
Hyötypituus B | 143 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 40 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 18 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm | |
Kärjen pituus C | 65 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 1 500 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320673 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200107 | |
Valmistajan numero | 320673 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pyörivä keskiökärki 60°/30° 5
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
494,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
331,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
414,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 1 500 | 800 | 2 000 |
Rungon ⌀ D | 88 | 69 | 88 |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 | 3 800 | 3 000 |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morsekartio | MK5 | MK5 | MK5 |
Kärjen pituus C | 65 | 40 | 50,5 |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 40 | 32 | 40 |