{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 69 mm | |
Hyötypituus B | 103 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 32 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm | |
Kärjen pituus C | 40 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 800 min-1 | |
Työkappaleen paino | 800 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320652 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200305 | |
Valmistajan numero | 320652 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki 5
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
331,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
494,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
414,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 800 | 1 500 | 2 000 |
Rungon ⌀ D | 69 | 88 | 88 |
Enimmäiskierrosluku | 3 800 | 3 000 | 3 000 |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morsekartio | MK5 | MK5 | MK5 |
Kärjen pituus C | 40 | 65 | 50,5 |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 32 | 40 | 40 |