{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK2 | |
Rungon ⌀ D | 49 mm | |
Hyötypituus B | 79 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 25 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm | |
Kärjen pituus C | 29,5 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 5 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 500 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320652 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200329 | |
Valmistajan numero | 320652 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki 2
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
165,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
247,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
196,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 500 | 500 | 500 |
Enimmäiskierrosluku | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Hyötypituus B | 79 | 89,5 | 79 |
Kärjen pituus C | 29,5 | 40 | 29,5 |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 25 | 25 | 25 |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |