Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 4

Tuote nro.: 320652 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK4
Rungon ⌀ D 54 mm
Hyötypituus B 85,5 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 25 mm
Suurin pyörintävirhe 0,006 mm
Kärjen pituus C 29,5 mm
Enimmäiskierrosluku 5 000 min-1
Työkappaleen paino 500 kg
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320652 4
EAN / GTIN 4062406200299
Valmistajan numero 320652 4

Kuvaus

Malli:

  • Kärkikulma 60°.
  • Kevyt malli kapealla rungolla.
  • Tarkkamitoituksiset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
  • Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 4

Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 4

pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
228,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
293,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 598,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Työkappaleen paino 500 kg 800 kg 800 kg
Suurin pyörintävirhe 0,006 mm 0,005 mm 0,005 mm
Morsekartio MK4 MK4 MK4
Tuotetyyppi Keskityskärki Keskityskärki Keskityskärki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin