{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 43 mm | |
Hyötypituus B | 77 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 20 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 27 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 800 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320645 4 | |
EAN / GTIN | 4045197773678 | |
Valmistajan numero | 320645 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 4
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
293,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
1 598,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
Rungon ⌀ D | 43 mm | 60 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekartio | MK4 | MK4 | MK4 |
Hyötypituus B | 77 mm | 97 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 20 mm | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |