{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 58 mm | |
Hyötypituus B | 105 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 30 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 37 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 1 600 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320645 5 | |
EAN / GTIN | 4045197773685 | |
Valmistajan numero | 320645 5 |