{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK6 | |
Rungon ⌀ D | 88 mm | |
Hyötypituus B | 126,5 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 40 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm | |
Kärjen pituus C | 50,5 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 2 000 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320652 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200312 | |
Valmistajan numero | 320652 6 |