Pyörivä keskiökärki vaihtopäälle 25

Tuote nro.: 320617 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sovitin Varren ⌀ 25 mm
    Rungon ⌀ D 44 mm
    varren ⌀ D1 12 mm
    ⌀ d 25 mm
    Työkappaleen paino 300 kg
    Kokonaispituus L 118 mm
    Hyötypituus L1 51 mm
    Joustoliike 3 mm
    Enimmäiskierrosluku 3 000 min-1
    Pyörintävirhe 0,01 mm
    Sopii värikoodiin K12
    Tuotetyyppi Keskityskärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 320617 25
    EAN / GTIN 4045197773647
    Valmistajan numero 320617 25

    Kuvaus

    Malli:

    • Jousitettu malli aksiaaliseen pituuden tasaukseen työstön aikana.
    • Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
    • Erikoistiiviste estää lian ja jäähdytysnesteen tunkeutumisen laakereihin.
    Lieriömäinen varsi sisäsorvauspitimiin, kiristysholkki-istukoihin tai hydraulikiristysistukoihin kiinnittämiseksi; toiseen revolveriin kiinnittämiseksi.

    Kuvaus:

    Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
    Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

    Käyttö:

    Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

    Erikoistarvike:

    Vaihdettavat päät nro 320625.

    Ohje:

    Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.